ANDARE SCHIETTI
ANDARE SCHIETTIの バッグ・キャップ
ANDARE SCHIETTIの キャップ
ANDARE SCHIETTIの 作業帽
エコ5IVEスター丸ワイド型帽子
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13111930
品番
A-1156
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
丸ワイド型
大きさを調節できる後ろアジャスター付き
用途
建設業
土木業
設備工事・管理業
軽作業
現場作業全般
色
スカイブルー
サイズ
M
混率(%)
ファイブスター エコソフトツイル(ポリエステル65・綿35)
寸法(cm)
縦:26、横:20、高さ:12
製品質量(g)
66(L)
適応寸法(cm)
頭囲:55〜57
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。