ニオイクリア 消臭ヘルメットインナー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13111966 品番 G-235
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

汗臭・加齢臭の4大要因「イソ吉草酸」「酢酸」「アンモニア」「ノネナール」を徹底的に分解消臭する日本製消臭糸”ニオイクリア”を使用。糸全体を改質しているので消臭効果は半永久的に持続します。
消臭効果が薄れてきたら”酸戻し”。小さじ2杯程度の食用酢を1リットルの水で薄めた溶液に3〜5分浸け置きすると効果が復活します。
UVカット
接触冷感
全方向ストレッチ
生地のつなぎ目は凹凸のないフラットロックシーム縫製

用途
現場作業全般
スポーツ全般
アウトドア全般
ツーリング
材質ニオイクリア ボーダーパワーストレッチ(ポリエステル75%・ナイロン13%・ポリウレタン12%) アッシュカモ サイズF 質量(g)20 高さ(cm)16.5 頭囲(cm)置き寸:43
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする