ニオイクリア 消臭バラクラバ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 13112061 品番 G-234
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

汗臭・加齢臭の4大要因「イソ吉草酸」「酢酸」「アンモニア」「ノネナール」を徹底的に分解消臭する日本製消臭糸”ニオイクリア”を使用。糸全体を改質しているので消臭効果は半永久的に持続します。
UVカット
接触冷感
全方向ストレッチ
【フルフェイス】【口出し】【たれ付き帽】【ビーニーキャップ】【フェイスマスク】【ネックゲイター】計6種類の着こなしが可能

用途
現場作業全般
スポーツ全般
アウトドア全般
ツーリング
アーミーカモ サイズF 長さ(cm)たれ:前33、後18 混率(%)ニオイクリア ボーダーパワーストレッチ(ポリエステル75・ナイロン13・ポリウレタン12) 寸法(cm)たれ上部廻り置き寸:50 製品質量(g)50 高さ(cm)帽子部分:19
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする