※商品単品画像

639-458008 Audio SkeLeTonU Bluetooth5.4対応 ANC・ゲーミングモード搭載 (nb) 13112377 639-458008 Audio SkeLeTonU Bluetooth5.4対応 ANC・ゲーミングモード搭載 (nb) 13112377 639-458008 Audio SkeLeTonU Bluetooth5.4対応 ANC・ゲーミングモード搭載 (nb) 13112377 639-458008 Audio SkeLeTonU Bluetooth5.4対応 ANC・ゲーミングモード搭載 (nb) 13112377 639-458008 Audio SkeLeTonU Bluetooth5.4対応 ANC・ゲーミングモード搭載 (nb) 13112377

Audio SkeLeTonU Bluetooth5.4対応 ANC・ゲーミングモード搭載

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13112377 品番 639-458008
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ヘッドトラッキング対応!
スケルトンデザインのワイヤレスイヤホン
6軸モーションセンサー搭載による「ヘッドトラッキング」に対応し、サウンドデザインを日本のオーディオブランド「NUARL」が監修した、トランスルーセントデザインのカジュアル&コンパクト完全ワイヤレスイヤホン。
・360°ヘッドトラッキング
・ヒアスルー(外音取込)機能
・タッチボタンコントロール
・低遅延モード搭載
・アクティブノイズキャンセリング搭載
・32時間の長時間動作(ケース併用時)
・低音から高音までバランスの取れたサウンド
・イヤホンを外せば音楽は一時停止、再び着ければ再生再開
・騒がしい場所でも高品質で通話可能
・技術基準適合証明取得済み

付属品USBケーブル、イヤーピース(S/M/L)、取扱説明書(保証書) 適合技術基準適合証明番号:R220-JP7454 ホワイト 質量(g)イヤホン/約4.5、充電ケース/約46 使用温度範囲(℃)5〜40(結露なきこと) 寸法(Φmm)ドライバー:ダイナミック型 12 寸法(cm)イヤホン:約縦2.9×横2.2×厚2.3 (片側)、充電ケース:約縦4.4×横5.8×厚2.4 マイクロホン無指向性x2 バッテリーリチウムイオン充電池65mAh(イヤホン)、リチウムイオン充電池400mAh(充電ケース) 充電時間イヤホン/約1.5時間、充電ケース/約2時間 再生周波数帯域(Hz)20〜20000 連続再生時間最大約9.5時間(70%音量)、充電ケース使用時/最大約32時間(ANC OFF) プロファイルBluetooth:A2DP、AVRCP、HFP、SPP 対応コーデックAAC、SBC
注意
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする