コジット
コジットの 服飾小物
コジットの ベルト 服飾小物
エコファーアームニットカバー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13112429
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,880
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
普通の袖にワンポイント!あったかファーのアームカバー袖口から風が通りにくく、あたたか
材質
ニット部:アクリル、ファー部:ポリエステル
色
グレー
質量(g)
約120
全長(cm)
約30