AKALOOK
AKALOOKの 電球
AKALOOKの LED電球
AKALOOKの 一般電球タイプLED電球
スリムランプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13113077
品番
AU-15RM(口金E26)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
ポリカーボネイト製カバーで衝撃に強く割れにくい・燃えにくい
用途
目に悪影響を及ぼす恐れがございますので長時間の直視はおやめ下さい
質量(g)
70
定格電圧(V)
AC85〜240
口金
E26
定格消費電力(W)
15
全光束(Lm)
1800
定格寿命(時間)
40000
直径×長さL(Φmm×mm)
50×145
周波数
50/60共用
照明
240角度
定格入力電流(A)
100V:0.11・200V:0.05
材質(カバー)
ポリカーボネイト
防塵・防滴
IP65相当
光色
昼光色
演色指数(Ra)
80
電球の種類
LED
注意
※取付け、取り外し、掃除の際は必ず電源を切って下さい