AKALOOK
AKALOOKの 電球
AKALOOKの LED電球
AKALOOKの 一般電球タイプLED電球
スマートライトLED(100V・非常時用)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13113181
品番
DJ-20E-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
耐候性ポリカードネイトで変形、劣化、変色しにくい・雨でも使用可能な屋外仕様
用途
目に悪影響を及ぼす恐れがございますので長時間の直視はおやめ下さい
質量(g)
580
定格電圧(V)
AC90〜240
角度(°)
発光:180
定格消費電力(W)
10
全光束(Lm)
900
定格寿命(時間)
40000
直径×長さL(Φmm×mm)
48×655
周波数
50/60共用
電線長さ(m)
1(VCTF0.75×3C)
定格入力電流(A)
0.11〜0.048
材質(カバー)
ポリカーボネイト
保証期間
1年間
防塵・防滴
IP65相当
光色
昼光色
電球の種類
LED
注意
※取付け、取り外し、掃除の際は必ず電源を切って下さい