用途目に悪影響を及ぼす恐れがございますので長時間の直視はおやめ下さい
材質アルミ合金
質量(kg)1.8
寸法(幅W×奥行D)(mm)260×233
定格電圧(V)AC90〜240
角度(°)発光:120
定格消費電力(W)100
全光束(Lm)18000
定格寿命(時間)50000
電線仕様-長さ(m)0.3(VCT1.0×3C)
周波数50/60共用
定格入力電流(A)100V:0.98・200V:0.46
保証期間1年間
防塵・防滴IP65相当
LED使用数(個)170
演色指数(Ra)80