パワーライトLED αシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13113226 品番 AZR-1200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980

本体材質はアルミ合金製で軽量・電源ユニットは外付け・使用環境温度は-30〜+50℃

用途目に悪影響を及ぼす恐れがございますので長時間の直視はおやめ下さい 材質アルミ合金 質量(kg)3.1 寸法(幅W×奥行D)(mm)260×233 定格電圧(V)AC90〜240 角度(°)発光:120 定格消費電力(W)200 全光束(Lm)36000 定格寿命(時間)50000 電線仕様-長さ(m)0.3(VCT1.0×3C) 周波数50/60共用 定格入力電流(A)100V:2.05・200V:0.94 保証期間1年間 防塵・防滴IP65相当 LED使用数(個)342 演色指数(Ra)80
注意
※取付け、取り外し、掃除の際は必ず電源を切って下さい

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする