用途目に悪影響を及ぼす恐れがございますので長時間の直視はおやめ下さい
材質アルミ合金
長さ(mm)【万力】350
質量(kg)1.2
寸法(幅W×奥行D)(mm)295×171
定格電圧(V)AC100〜265
角度(°)発光:120
定格消費電力(W)150
全光束(Lm)16500
定格寿命(時間)35000
周波数50/60共用
保護等級IP65相当
電線長さ(m)5(VCTF0.75×3C)
芯数3
定格入力電流(A)0.12〜0.05
LED色昼光色
保証期間1年間(修理対応不可)
電源タイプ電源コード
使用場所屋内外
演色指数(Ra)80
電球の種類LED