大森
大森の 袋・ラッピング用品
大森の 箱/ギフトボックス
大森の クリアボックス
スレンダーバッグ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(300枚)
注文コード
13114231
品番
SBN-62S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
底が組立て不要のワンタッチ式でボトルをいれるだけで簡単に出来上がります。
用途
透明なケースの為、中身を見せる事ができます。組み立てタイプです。
仕様
ボトルサイズの目安:500ml用 60ΦX300H(mm)まで
材質
PET
寸法(mm)
62ΦX310
色
透明
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430