電気式ミニグラインダ 雷神スリムU

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13114634 品番GR-M58(75)RS2
参考基準価格(税別)¥33,400 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

軽い、速い、握りやすい
本体質量1kgでより扱いやすいスリムボディで滑り止めシボ加工を施したΦ49mmのグリップで、手の小さい方でも握りやすいです。
砥石を有効に使用できる業界最小のコンパクトサイズです。
58mmの隙間でもラクラク作業可能でより狭い箇所での作業に適しています。
先端部は高さ35.5mmのローヘッド設計です。
よりスピーディーなモーターにより、効率的に作業が可能です。
ミニグラインダでも、研削研磨から切断までが可能です。
防じんスイッチの採用で、より安全性が向上しています。
安全性を上げるハンドルは、6段階の角度調整が可能です。

付属品58mm用保護カバー(本体に装着)×1、75mm用保護カバー×1、58mm用ホイルナット(本体に装着)×1、75mm用ホイルナット×1、58mm砥石用アダプタ×1、六角レンチ(対辺3mm、対辺5mm)×各1 全長(mm)239 質量(kg)1 シリーズ電気式ミニグラインダ 雷神スリムU 消費電力(W)450 定格電圧(V)100 定格電流(A)5(30分) 砥石寸法(mm)58×3.5×9.53/75×5×9.53 電源周波数(Hz)50/60 握り径(Φmm)49 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000
注意
※砥石径50mm以上の研削砥石を使用する場合、必ずGR-M58(75)RS2とミニスーパーグリーンで使用して下さい。
※GR-M58(75)RS2でシータミニをご使用の際は、必ず切断用保護カバー(別売)、切断用ホイルナット(別売)をお使い下さい。
※過剰な研削荷重は故障の原因となります。

商品説明動画

ニューレジストン【軽い、速い、握りやすい】電気式ミニグラインダ雷神スリムII

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-02-14
用途:
サビ落とし、バリ取り
上杉 水産 様

思った以上にトルクもあり、今まで手が入らない所もガンガン
仕事が出来、価格だけの価値があると皆絶賛しております。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする