ガーデンバリアV

商品レビューを投稿する
当日出荷 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13114729 品番GDX-3
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ノラネコの被害にお困りの方に。
赤外線センサーがネコの動きを捕え、変動超音波を放射することにより、感知エリア内から遠ざけ、フン尿被害を軽減します。
シリーズ累計販売台数100万台以上の実績。
変動超音波機能によりネコの慣れを防止。
1年間の修理保証、6ヶ月間の返品保証付き。
人体、環境に無害、ネコも傷つけません。
シリーズ最大の感知範囲約100m2
繰り返し使える充電式の為乾電池購入の必要なし。
バッテリーを取り出して充電することができ、汚れた本体を屋内に持ち込むことなく清潔に保てる。
安心・信頼の国内製造。
防雨・防塵性能有(IP54)。雨の日でも安心。
SDGsの観点による環境への配慮から電源を乾電池式から充電池式に切り替え、廃棄物削減によるゴミの削減や温室効果ガス排出量削減に貢献。

用途ネコのふん尿被害の軽減 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)約555(三脚含む) 電源リチウムイオン充電池 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×111×230(三脚取付時) 構成赤外線センサー(熱感知式)、超音波スピーカー、プッシュ式スイッチ、高輝度LED(青色) 防塵防水性能IP54 充電時間(時間)約6(※取り外し可能な充電式) RoHS指令(10物質対応)対応 対象動物ネコ
注意
※本器はネコの被害を軽減させる目的で設計製造しております。他の目的では使用しないでください。
※本器は超音波を使用しております。人に向けたり、長時間スピーカー部に耳を近づけないでください。人によっては気分が悪くなったり、頭痛を起こすことがあります。また飼いネコや小動物にストレスを与える場合もありますので、本器を設置する際は設置場所・方向に十分注意してください。
※動作時にスピーカー部から『ジー』という連続音が聞こえることがありますが、故障ではありません。
※ネコの個体差や環境の違いにより、効果がみられない場合があります。
※強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※破損を防ぐため台風など強風の場合には屋内に収納してください。
※本器は防雨性能を有しておりますが、完全防水ではありません(IP54)。
※本器は高感度センサーを使用しております。風が強い場合や、周囲に動作物が存在する場所等で使用した際、センサーの誤感知が頻発し、充電池の消耗が早まる可能性があります。
※本器は使用環境によって充電後の使用可能期間が異なります。また、充電がない状態での放置はバッテリーの性能低下に繋がります。充電がなくなった際には早めに充電してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「侵入防止装置(防獣ライト・アラーム)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする