うがい薬コロロ150mL

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本(150mL) 注文コード 13115876 品番 12222
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

うがいで感染対策、口臭対策。
ほのかに甘くさわやかな後味のうがい薬。
口腔内の殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去に。
医薬部外品なので、幅広い分野でお使いいただけます。
キャップがコップになり、便利です。

用途
1 殺菌効果
有効成分LDE(ラウリルジアミノグリシンナトリウム)の効果によって、口腔内の細菌数を減少させる
2 洗浄効果
界面活性剤の配合により口腔内の食物の残留カスや空気と一緒に吸い込まれたホコリや微生物などを除去できる
3 清涼効果
成分の一つであるメントールが清涼感を与え、さわやかな後味がうがいのコンプライアンスを向上させる
4 防臭効果
殺菌成分の作用により、微生物の増殖が抑制され、口臭の発生が防止される。矯味・矯臭成分の配合で、匂いのマスキング作用も期待できます。
有効成分ラウリルジアミノエチルグリシンナトリウム0.3w/v% 容量(mL)150 希釈倍率80〜100倍 医薬品医療機器等法指定医薬部外品

商品説明動画

うがい薬コロロ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-10-07
用途:
サラヤ製が好きなんです!
その他業種

大きいサイズが手に入らずこちらを購入。携帯には便利ですが、大きいサイズも生産を増やして欲しいです。

対象商品:
09113764
2020-01-30
用途:
旅行用に
その他業種

旅行用に購入しました。コンパクトでとてもありがたい商品です。

対象商品:
09113746
2015-10-02
用途:
毎日のうがいに使用中です。
有限会社クードヴァン 様

個人的には何の問題は無いですが、子供たちはいまいち使用をしていません?。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「うがい用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする