ISK-RGTP2 自動遮光溶接面 ラピッドグラス IKURATOOLS(育良精機) 13115894 ISK-RGTP2 自動遮光溶接面 ラピッドグラス IKURATOOLS(育良精機) 13115894 ISK-RGTP2 自動遮光溶接面 ラピッドグラス IKURATOOLS(育良精機) 13115894 ISK-RGTP2 自動遮光溶接面 ラピッドグラス IKURATOOLS(育良精機) 13115894 ISK-RGTP2 自動遮光溶接面 ラピッドグラス IKURATOOLS(育良精機) 13115894

自動遮光溶接面 ラピッドグラス

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13115894 品番ISK-RGTP2
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥58,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

疲労軽減点付モード搭載で遮光時#8-12から通常の#2.0へ戻る際に遮光濃度を#5に推移した後#2.0へ戻る事で、眼精疲労を軽減します。
通常時#2.0の明るさで遮光面を外さずにグラインダー作業ができます。
プラズマ切断に最適な設定に変更できます。
手棒/TIG/半自動に対応します。
急激な明暗をやわらげ眼を守ります。
環境や特殊な溶接に合わせて強制的に遮光して使用できます。
国際規格EN ISO16321-2を順守しています。

用途被覆アーク溶接・TIG溶接・MIG溶接/MAG溶接・グラインダーの遮光 仕様戻り時間調節:早ー遅 無段階調節 質量(g)480(面体+ヘッドバンド) 種類自動遮光溶接面 寸法(幅W×高さH)(mm)可視サイズ:96×42 フィルターサイズ(mm)110×90(W×H) 遮光度通常時(#):2、溶接時(#):8〜12、プラズマ時(#):4〜8、グラインダーモード時(#):2、サングラスモード時(#):8〜12 感度調整低ー高 無段階調節 遮光速度(秒)1/25000 クラス1/1/1/2
関連資料:(13.07MB)

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
13115894
2024-03-05
用途:
TIG溶接

軽い、コンパクト、しっかりした作り、溶接前2.0の明るさで見やすい。
INFO-770より前面がコンパクトで狭い場所で使いやすい。
ボデイがしっかりしている(770は、フニャフニャする)

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面(自動遮光面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする