曜日別特売
12033 LEDミニ投光機 ホンダ 13115910

 

12033 LEDミニ投光機 ホンダ 13115910
12033 LEDミニ投光機 ホンダ 13115910
12033 LEDミニ投光機 ホンダ 13115910
12033 LEDミニ投光機 ホンダ 13115910

LEDミニ投光機

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード13115910品番12033
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

直流電源を使ったLEDライト 2口あるUSBコンセントでスマホ・携帯電話の充電が可能 様々な場所で使用可能なクリップ式 防災時の備えにも!

適合機種EU9i、EU9i entry、EU9iGP、EU15iGP、EU16i、EU18i、EU24i、EU26i、EU26iJ、EU28is消費電力(W)10出力USB:2.0A×1または1.0A×2(自動切替)最大出力(W)12全光束(Lm)900USBポート数2電球の種類LED
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする