大森
大森の 袋・ラッピング用品
大森の 箱/ギフトボックス
大森の クリアボックス
スイートポーチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200枚)
注文コード
13116035
品番
SP-200モノトーン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
バッグタイプの定番型。ハンドルの収納機能付き!
用途に合わせた使い方のできる万能型です。
用途
印刷入りの商品で素材が透明なので、中の商品を見せられます。組み立てタイプです。
材質
PET
寸法(mm)
120×70×180
色
透明
機能
マチの部分を折り曲げたり広げたりできる3WAY機能付き
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430