充電式スイッチドライバー本体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13116199 品番WX145L.9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

簡単!素早いビット切り替え※下穴錐は付属されておりません
正確な電子トルク制御で穴あけやねじの打ち込みもスムーズ
コンパクトかつ軽量で、コントロールしやすい!
低速・高速切り替え可能 高速:スピーディーな小径の穴あけや短いねじの締め込みに 低速:大径の穴あけや長いビスの締め込みに
ツール不要の6.35mm六角軸のビット差込口を採用で着脱が簡単!

用途
ねじの締め付け・緩めに
下穴開けに
無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速 約0〜400、高速 約0〜1500 定格電圧(V)DC18 最大トルク(N・m)約30 チャック能力(mm)6.35/六角軸 付属品両頭ビット×3(PH2×110mm/PH2×65mm/PH1×65mm) 仕様電子トルク数:11段階+ドリルモード 本体質量(kg)約0.93 穴あけ能力(mm) 木工約30/25(低速/高速) ねじ締め能力Φ4.1×38mm米松 約340本/210本(低速/高速) 最大穴あけ能力(mm) 鉄工約10 能力(mm)鉄工(最大穴径) 低速/高速 約Φ10 木材(最大穴径) 低速 約Φ30/高速 約Φ20 モーター電圧(V)最大20 最大穴あけ能力米松60mm Lowモード Φ27mm 37本、Highモード Φ15mm 70本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする