WORX
WORXの 充電工具 本体
WORXの 締付/穴あけ(充電工具)
WORXの 充電式ドライバドリル
充電式ミニドライバー SD
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13116226
品番
WX255L.3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
スライドカバーをスライドさせるだけでビット交換が可能!
ハンズフリーのねじホルダーで指先を守ります。
用途
プラスねじ・マイナスねじ・HEXねじのねじまわし作業に
付属品
ねじ回しビット(PH1、PH2、SL6、HEX4、HEX5、HEX6)×各1、カートリッジ(WA1105)×1、充電器×1
定格電圧(V)
3.6
最大トルク(N・m)
3
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
約230
本体質量(kg)
約0.5
ねじ締め能力
Φ3.5×25mm/2×4材 約150本
バッテリー容量(Ah)
1.5
充電時間(時間)
約3.5