WORX
WORXの 充電工具 本体
WORXの 研削/研磨
WORXの サンダー/ポリッシャー
充電式マルチサンダーSANDECK
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13116244
品番
WX820L.9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
HYPERLOCK(ハイパーロック)レバーを回すだけでサンディングプレートを簡単に脱着できる
変速ダイヤルを変えていろいろな用途に対応できる
用途
木材の表面仕上げ・面取り作業に
コーナーや狭い場所のサンディングに
付属品
マルチサンダー本体×1、オービタルプレート×1、ランダムプレート×1、コーナープレート×1、手指形プレート×1、曲面用プレート×1、ダストバッグ×1、紙パンチ×1、クリーナーノズル×1、マルチサンダー替ペーパーコーナー(三角)WA2000(#60/80/120)×各1、マルチサンダー替ペーパーランダム(丸)WA2001(#60/80/120)×各1、マルチサンダー替ペーパーオービタル(角)WA2002(#60/80/120)×各1、マルチサンダー替ペーパー手指形WA2003(#60/80/120)×各1、マルチサンダー替ペーパー曲面用WA2004(#60/80/120)×各1、取扱説明書×1
寸法(mm)
【オービットダイヤ/ランダムプレート】約2.5、オービタルプレート:約1.8、コーナープレート:約1.8
定格電圧(V)
DC18
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
約4000〜10000
本体質量(kg)
約1.2
モーター電圧(V)
【本体】20(MAX)
スピード調節
1〜6
連続動作時間
(○パッド/木工サンディング)Min:約60分、Max:約15分