63413 曲尺中金 ステン 60×30cm 表裏同目 8段目盛 シンワ測定 13116295

63413 曲尺中金 ステン 60×30cm 表裏同目 8段目盛 シンワ測定 13116295
63413 曲尺中金 ステン 60×30cm 表裏同目 8段目盛 シンワ測定 13116295

曲尺中金 ステン 60×30cm 表裏同目 8段目盛

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード13116295品番63413
参考基準価格(税別)¥10,880販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

内目盛付で作業性アップ。

用途
長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺
長枝(mm)600短枝(mm)300材質ステンレス形状同厚寸法(mm)630(330)×30×2質量(g)430目盛裏表目盛(mm)外目盛 300 内目盛:250 (表裏同目)直角精度100mmにつき0.1mm以下長手(妻手)×幅×厚さ(mm)630(330)×30×2.0RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.5
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13116295
2022-06-03
用途: 商品の寸法検品に使用
リビエラ株式会社卸売・小売業

内側の目盛りで60㎝欲しかったが55㎝しかなかった。残念でした。

MonotaROからの回答

ご指摘ありがとうございます。
商品情報については即日修正いたしました。
今後メーカーと共に商品改善に努めます。
引き続きご愛顧いただきますようお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

曲尺の使い方とJIS規格曲尺の使い方とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/105/
2023-03-02

直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする