AGRADE
AGRADEの ワーキングウェア
AGRADEの つなぎ
AGRADEの 秋冬 つなぎ
AGRADE 200 袖なしインナーツナギ服
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
13116315
品番
AG012-LL
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
日本製生地を使用しています。
用途
秋冬用の作業インナーとして!
仕様
前面コイルファスナー、サイドコイルファスナー
色
ネイビー
サイズ
LL
タイプ
袖なし
混率(%)
(表裏/中綿)ポリエステル100
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
100
背丈(cm)
48
肩幅(cm)
40
バスト(cm)
108
適応身長(cm)
175〜180(参考)