WORX
WORXの 充電工具 本体
WORXの 充電式クリーナー
充電式ハンディクリーナーCUBEVAC本体
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13116330
品番
WX030L.9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
用途
家庭・作業場・自動車内の清掃などに
付属品
ツル口ノズル×1、ブラシ×1、変換アダプター×1 、取扱説明書
定格電圧(V)
DC18
本体質量(kg)
約1.8(バッテリー含む)
吸込仕事率(W)
約30
連続使用時間(分)
(2.0Ahバッテリー使用時)低速:約20/高速:約10
ダストコンテナ容量(L)
約0.2
商品タイプ
本体のみ