タカの目ギョロリ(カラス被害防止の旗)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード13116348 品番B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

カラスの天敵であるオオタカがデザインされたカラス被害防止の旗です。
丸く大きな目玉が光る仕様で、昼と夜で見え方が異なる特徴があります。
また、ポリエステル・トロピカル生地を使用しているので一般的なのぼり旗の2倍の厚さであるのも特徴です。
目玉を反射させることでカラスは視覚が敏感なので、目や嘴を反射させ威嚇する効果があります。
撥水加工がなされているので濡れず、汚れにくいです。
カラスは人間の4〜6才程度の知識を有していて学習能力に長けているので複数の柄を取り替えて設置することをおすすめします。

用途カラス被害防止 仕様仕立て:四方縫製、チチ布付き、上部袋縫い 加工分散染料インクジェット、ダイレクト画面染め抜き 生地テトロントロピカル(中厚) 対象動物カラス 寸法(横×縦)(cm)80×120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする