KBF-N450050(BK) 結束バンド 耐候 450mm ブラック ELPA 13116385

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KBF-N450050(BK) 結束バンド 耐候 450mm ブラック ELPA 13116385
KBF-N450050(BK) 結束バンド 耐候 450mm ブラック ELPA 13116385

結束バンド 耐候 450mm ブラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード13116385品番KBF-N450050(BK)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

全長:450mm
幅:7.6mm
最大結束内径:128mm
引張強度:55kgf
使用温度範囲:-40℃~+85℃
材質:66ナイロン(紫外線遮蔽剤入)
50本入り
カラー:ブラック

用途
耐候性
紫外線に強く、屋外で使える
材質66ナイロン(紫外線遮蔽剤入)全長(mm)450ブラック使用温度範囲(℃)-40~85最大結束内径(Φmm)128
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする