PW ベーシックサンダル PW7601

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 13116399 品番 PW7601
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

良質ベーシックな性能を突き詰めました。縫製が丁寧だから長持ち・足がスッキリキレイに見えるフォルム・疲れにくいやわらかスポンジインソール

ブラック サイズM 用途働く女性のオフィースサンダル及びナースサンダルとして 材質アッパー:合成皮革、ソール:合成底 標準質量(g/片足)160 足幅2E ヒール(cm)約4.0

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:170

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-26
用途:
仕事用
その他業種

Lを購入しましたがめちゃくちゃ小さいです・・
おそらく23cmを履いている方くらいに良いかと。

対象商品:
13116383
2019-10-19
用途:
室内履き
卸売・小売業

履き心地と耐久性の面で気に入り、昔からピュアウォーカーを使用。
他のサンダルにしても、結局こちらに戻ってきます。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする