※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LDA5L-G-G5108PIR センサー付きLED電球 40W電球色相当 人感センサー 消し忘れ防止 広配光設計 消灯お知らせ機能搭載 ELPA 13116401 LDA5L-G-G5108PIR センサー付きLED電球 40W電球色相当 人感センサー 消し忘れ防止 広配光設計 消灯お知らせ機能搭載 ELPA 13116401 LDA5L-G-G5108PIR センサー付きLED電球 40W電球色相当 人感センサー 消し忘れ防止 広配光設計 消灯お知らせ機能搭載 ELPA 13116401

センサー付きLED電球 40W電球色相当 人感センサー 消し忘れ防止 広配光設計 消灯お知らせ機能搭載

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13116401 品番LDA5L-G-G5108PIR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

交流電源:100V 50/60Hz共用
口金:E26
サイズ:全長116x外径60(mm)
質量:53g
定格消費電力:5W(待機時0.2W)
定格入力電流:56mA
設計寿命:40000h
全光束:500lm
エネルギー消費効率:100lm/W
光色:電球色相当
屋内用

用途
スイッチの入り切り不要な人感センサー付
トイレ、玄関、納戸の消し忘れ防止に便利
消灯10秒前に約50%の明るさに減光する消灯お知らせ機能搭載
ワイドで明るい広配光設計
省エネ法2027年度目標基準値達成
定格電圧(V)交流100(50/60Hz共用) 口金E26 定格消費電力(W)5(待機時0.2) 全光束(Lm)500 エネルギー消費効率(Lm/W)100 光色電球色相当 定格入力電流(mA)56 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする