Oリング用アリ溝カッター 2枚刃

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 13116436 品番 HOAC2-A+V-3
参考基準価格(税別)¥56,400 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

アリ溝角24° 右刃右ネジレ15° 2枚刃

用途Oリングアリ溝加工 材質粉末ハイス 全長(mm)80 刃長(mm)7.8 外径(Φmm)14.6 表面処理TiAlN シャンク径(mm)12 呼び番号V480〜V1055 適合Oリング真空用 JIS B2401

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする