※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KBF-N450050(WH) 結束バンド 450mm ホワイト ELPA 13116437 KBF-N450050(WH) 結束バンド 450mm ホワイト ELPA 13116437

結束バンド 450mm ホワイト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13116437 品番KBF-N450050(WH)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

全長:450mm
幅:7.6mm
最大結束内径:128mm
引張強度:55kgf
使用温度範囲:-40℃〜+85℃
材質:66ナイロン
50本入り
カラー:ホワイト

用途使い方いろいろ、簡単結束に便利 材質66ナイロン(紫外線遮蔽剤入) 全長(mm)450 ホワイト 使用温度範囲(℃)-40〜85 最大結束内径(Φmm)128

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする