Oリング用アリ溝カッター 2枚刃

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 13116445 品番 HOAC2-A+A-6
参考基準価格(税別)¥30,500 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

アリ溝角24° 右刃右ネジレ15° 2枚刃

用途Oリングアリ溝加工 材質粉末ハイス 全長(mm)60 刃長(mm)2.7 外径(Φmm)4.87 表面処理TiAlN シャンク径(mm)6 呼び番号201〜284 適合Oリング真空用 AS568A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする