※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSBG-01 テレビスタンド用耐震ベルト 40型以下用 粘着ゲルベース 設置工事不要 耐震度7 粘着ゲルマット 転倒防止 ELPA 13116446 TSBG-01 テレビスタンド用耐震ベルト 40型以下用 粘着ゲルベース 設置工事不要 耐震度7 粘着ゲルマット 転倒防止 ELPA 13116446 TSBG-01 テレビスタンド用耐震ベルト 40型以下用 粘着ゲルベース 設置工事不要 耐震度7 粘着ゲルマット 転倒防止 ELPA 13116446

テレビスタンド用耐震ベルト 40型以下用 粘着ゲルベース 設置工事不要 耐震度7 粘着ゲルマット 転倒防止

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13116446 品番TSBG-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

素材:
【伸縮ベルト】
ベルト:ポリエステル
バックル:ポリアセタール
金具:アルミ
ネジ:ステンレス
【粘着ゲルベース】
本体:高剛性ABS樹脂
粘着部:スチレン系ポリマー
【粘着ゲルマット】
スチレン系ポリマー
使用周囲温度範囲:ー10℃〜60℃
外形寸法(約):伸縮ベルト:幅20×長さ440(mm)ネジ:M3×5(mm)粘着ゲルベース:幅90×高さ65×奥行12(mm)粘着ゲルマット:30×30×厚さ5(mm)
質量(約):伸縮ベルト:28g粘着ゲルベース:35g粘着ゲルマット:4g
セット内容:粘着ゲルベース×1個粘着ゲルマット×4個伸縮ベルト×1本

用途
トリプル効果で転倒防止に効果を発揮します。
1ガッチリ固定する粘着ゲルベース
2揺れを吸収する粘着ゲルマット
3伸縮して揺れを吸収する特殊なベルト
設置工事不要で、壁に穴をあけない簡単取付。
はがす際にも壁にキズをつけません。
ベルトは約24〜40cmまで調整可能。
震度7相当まで耐えられます。
※試験機関において2004年新潟中越地震波にて検証済
テレビサイズ40型まで対応
日本製

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする