EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の フライスカッター
EIKO(栄工舎)の 専用カッター
EIKO(栄工舎)の アングルカッター
Oリング用アリ溝カッター 2枚刃
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13116470
品番
HOAC2-A+A-8
参考基準価格(税別)
¥43,900
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
アリ溝角24° 右刃右ネジレ15° 2枚刃
用途
Oリングアリ溝加工
材質
粉末ハイス
全長(mm)
80
刃長(mm)
5.4
外径(Φmm)
9.9
表面処理
TiAlN
シャンク径(mm)
12
呼び番号
425〜475
適合Oリング
真空用 AS568A