※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード13116471
品番DOP-EP220
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
使用電池:単三形アルカリ乾電池×1本(別売)
連続点灯時間:全灯 約6時間 / LED(HI) 約7時間 / LED(LOW) 約18時間 / COB LED 約7時間
※アルカリ乾電池使用時
※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります
光源:白色LED×1灯+白色COB LED×1灯
明るさ:全灯 約110lm/ LED(HI) 約150lm/ LED(LOW) 約50lm/ COB LED 約80lm
※アルカリ乾電池初期時
外形寸法(約):直径26×全長116(mm)(ハンドストラップ・クリップ除く、最大値)
質量:約74g(電池除く、ハンドストラップ・クリップ含む)
防水仕様:IPX4(防沫形)
付属品:ハンドストラップ