EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の フライスカッター
EIKO(栄工舎)の 専用カッター
EIKO(栄工舎)の アングルカッター
Oリング用アリ溝カッター 4枚刃
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
外径(Φmm)
8.5
呼び番号
P48A〜P150
注文コード
13116488
品番
HOAC4-A+P-4
参考基準価格(税別)
¥47,600
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・呼び番号
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
アリ溝角24° 右刃右ネジレ15° 4枚刃
用途
Oリングアリ溝加工
材質
粉末ハイス
全長(mm)
60
刃長(mm)
4.9
外径(Φmm)
8.5
表面処理
TiAlN
シャンク径(mm)
10
呼び番号
P48A〜P150
適合Oリング
加圧用 JIS B2401