※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード13116507
品番OR-PO01(NV)
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
本体素材:本体生地:ポリエステル、面ファスナー:ナイロン
コード穴:PVC
粘着シート:ポリプロピレン
外形寸法(約):幅220x高さ160x奥行50(mm)(最大値)
内形寸法(約):幅210x高さ150x奥行45(mm)(最大値)
コード穴径(約):直径15(mm)
質量:約100g
色:ネイビー