※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード13116525
品番TSBG-02
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
素材:
【伸縮ベルト】
ベルト:ポリエステル
バックル:ポリアセタール
金具:アルミ
ネジ:ステンレス
【粘着ゲルベース】
本体:高剛性ABS樹脂
粘着部:スチレン系ポリマー
【粘着ゲルマット】
スチレン系ポリマー
使用周囲温度範囲:ー10℃〜60℃
外形寸法(約):伸縮ベルト:幅20×長さ440(mm)ネジ:M3×5(mm)粘着ゲルベース:幅90×高さ65×奥行12(mm)粘着ゲルマット:40×40×厚さ5(mm)
質量(約):伸縮ベルト:28g粘着ゲルベース:35g粘着ゲルマット:7g
セット内容:粘着ゲルベース×2個粘着ゲルマット×4個伸縮ベルト×2本