PW7602 PW ベーシックサンダル PW7602 pure walker (ピュアウォーカー) 13116548

PW ベーシックサンダル PW7602

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
サイズSS
内容量1足注文コード13116548品番PW7602
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

良質ベーシックな性能を突き詰めました。縫製が丁寧だから長持ち・足がスッキリキレイに見えるフォルム・疲れにくいやわらかスポンジインソール

用途働く女性のオフィースサンダル及びナースサンダルとしてブラックサイズSS材質アッパー:合成皮革、ソール:合成底標準質量(g/片足)160足幅2Eヒール(cm)約4.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-06-15
用途: 事務のお仕事で毎日履いています。
不動産業

事務仕事で毎日愛用しています。他に安いものもありますが、このピュアウォーカというブランドが一番長持ちするので結局は安上がりかなと思っていつもこれです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする