PW ベーシックサンダル PW7602

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 ブラック サイズS 注文コード13116557 品番PW7602
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,500
この商品は色・サイズ20種類から選べます 他の種類を見る

良質ベーシックな性能を突き詰めました。縫製が丁寧だから長持ち・足がスッキリキレイに見えるフォルム・疲れにくいやわらかスポンジインソール

ブラック サイズS 用途働く女性のオフィースサンダル及びナースサンダルとして 材質アッパー:合成皮革、ソール:合成底 標準質量(g/片足)160 足幅2E ヒール(cm)約4.0

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13116557 PW7602 58881183 7602 BASIC ナースシューズ 7602 pure walker (ピュアウォーカー) BASIC ナースシューズ 7602 pure walker (ピュアウォーカー) 1足 2,398 税込2,638 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-06-15
用途:
事務のお仕事で毎日履いています。
不動産業

事務仕事で毎日愛用しています。他に安いものもありますが、このピュアウォーカというブランドが一番長持ちするので結局は安上がりかなと思っていつもこれです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする