※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード13116568
品番DOP-EP230
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
使用電池:単三形アルカリ乾電池×2本(別売)
連続点灯時間:全灯 約4時間 / LED(HI) 約4時間 / LED(LOW) 約22時間 / COB LED 約8時間
※アルカリ乾電池使用時
※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります
光源:白色LED×1灯+白色COB LED×1灯
明るさ:全灯 約350lm/ LED(HI) 約350lm/ LED(LOW) 約80lm/ COB LED 約100lm
※アルカリ乾電池初期時
外形寸法(約):直径26×全長166(mm)(ハンドストラップ・クリップ除く、最大値)
質量:約98g(電池除く、ハンドストラップ・クリップ含む)
防水仕様:IPX4(防沫形)
付属品:ハンドストラップ