トオケミ
トオケミの レインウェア・ヤッケ
トオケミの レインウェア
トオケミの 上下セット レインウェア
FMラッキースーツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
13116629
品番
♯202
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
引き裂けに強い生地を使用した作業向けレインウェア!
(ジャケット)
●着脱可能フード
●雨などの侵入を防ぐ袖口二重構造
【素材】
表地:PVC(ポリエステル糸入)
用途
土木・建設・農業、林業等各種作業に
色
ネイビー
サイズ
M
胸囲(cm)
88〜96
身長(cm)
165〜175
股下(cm)
73
着丈(cm)
72
裄丈(cm)
76
胴囲(cm)
76〜84
注意
※サイズは、多少前後の誤差が発生する場合がございます。ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。