3/22より値下げ!現場を応援

♯202 FMラッキースーツ トオケミ 13116638 ♯202 FMラッキースーツ トオケミ 13116638

FMラッキースーツ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 13116638 品番 ♯202
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別) 値下げ
4,798

通常のビニール品に比べ、引き裂けに強い糸入り生地を使用したレインウェアです。土木・建設・農業・林業等各種作業用としておすすめです。
<ジャケット・パンツ共通>
・引き裂けに強い糸入り生地使用
<ジャケット>
・視界を確保できる透明リム付き着脱可能フード
・雨の浸入を防ぐ二重袖
・ポケット付

用途土木・建設・農業・林業各種作業時に。緊急性の高い防災時に。 ネイビー サイズL 胸囲(cm)96〜104 身長(cm)170〜180 股下(cm)75 着丈(cm)76 裄丈(cm)79 胴囲(cm)84〜92
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※洗濯機洗いやドライクリーニングはお避けください。
※サイズは、仕様変更等により、多少前後の誤差が発生することがございます。ご了承ください。
※直火の近くでのご使用はお避けください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする