R面取付Oリング用アリ溝カッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 外径(Φmm)12.47 呼び番号P150A〜P400 注文コード13116664 品番HOACR2-A+P-5
参考基準価格(税別)¥59,800 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は外径・呼び番号など17種類から選べます 他の種類を見る

R面取り付

用途Oリングアリ溝加工 材質粉末ハイス 全長(mm)80 刃長(mm)7 外径(Φmm)12.47 表面処理TiAlN シャンク径(mm)12 呼び番号P150A〜P400 適合Oリング加圧用 JIS B2401

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする