R面取付Oリング用アリ溝カッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 外径(Φmm)4.84 呼び番号P22A〜P50 注文コード13116725 品番HOACR2-A+P-6
参考基準価格(税別)¥35,100 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は外径・呼び番号など17種類から選べます 他の種類を見る

R面取り付

用途Oリングアリ溝加工 材質粉末ハイス 全長(mm)60 刃長(mm)2.5 外径(Φmm)4.84 表面処理TiAlN シャンク径(mm)6 呼び番号P22A〜P50 適合Oリング真空用 JIS B2401

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする