EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の フライスカッター
EIKO(栄工舎)の 専用カッター
EIKO(栄工舎)の アングルカッター
R面取付Oリング用アリ溝カッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
外径(Φmm)
8.74
呼び番号
V225〜V430
注文コード
13116768
品番
HOACR2-A+V-2
参考基準価格(税別)
¥47,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・呼び番号
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
R面取り付
用途
Oリングアリ溝加工
材質
粉末ハイス
全長(mm)
60
刃長(mm)
4.4
外径(Φmm)
8.74
表面処理
TiAlN
シャンク径(mm)
10
呼び番号
V225〜V430
適合Oリング
真空用 JIS B2401