FMカラーエース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 13116821 品番 ♯4400
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

スーパーロングセラーの信頼と実績、多用途な使用シーンに対応可能なレインスーツです。耐水圧10,000mm。
<ジャケット・パンツ共通>
・上下総メッシュ付
<ジャケット>
・透明リム付き着脱可能フード
・袖口からの雨などの侵入を防ぐ二重袖
・衣服にこもった蒸気や熱を逃がす背中ベンチレーション
・夜間の安全性に。背中と両袖に反射素材付
・ポケット付
<パンツ>
・裾シューズカバー仕様
・裾絞り調整
・裾部分反射素材
【素材】
表地:ポリエステル100%/PVCラミネート
裏地:ポリエステル100%(メッシュ)

用途雨の日の屋外での作業や、通勤・通学時、アウトドアに。雨を想定したなどあらゆる場面に。 ネイビー サイズL 胸囲(cm)96〜104 身長(cm)170〜180 股下(cm)80 着丈(cm)75 裄丈(cm)86 胴囲(cm)84〜92
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※ドライクリーニング、洗濯機洗いはお避けください。
※サイズは、仕様変更等により、多少前後の誤差が発生することがございます。ご了承ください。
※直火の近くでのご使用はお避けください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする