ニュートライアールレインスーツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 13116891 品番 ♯42000
参考基準価格(税別)¥27,100 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

高い防水性と透湿性に優れ、かつ機能にこだわったレインスーツです。耐水圧 15,000mm 透湿度 17,000g/m2・24h 。 軽くてムレにくい軽量透湿素材を使用。持ち運びに便利なキャリーポーチ付。
<ジャケット・パンツ共通>
・引き裂けに強いリップストップ生地使用
・上下総裏メッシュ付
<ジャケット>
・衿部分に収納可能なビルトインフード(メッシュ仕様)
・前方からの風雨を防ぐフロントフラップ
・袖口マジックベルト調整
・汗のかきやすい背中には、通気性の良いベンチレーションを装着
・ポケット付
<パンツ>
・脱ぎ着が楽な前ファスナー仕様
・ベルトループ付
・裾ファスナー開閉機能
・裾絞り調整可能
・両サイドポケット付
●本体の衿部分に収納できるビルトインフード
●袖口マジックベルト調整
●汗のかきやすい背中に通気性の良いベンチレーション装着
●正面からの雨や雪を防ぐフロントフラップ
(パンツ)
●パンツは、前ファスナーで脱ぎ着が楽
●裾ファスナー+マジックベルトでの裾調整
【素材】
表地:ナイロン100%/PUコーティング
裏地:ポリエステル100%(メッシュ)

用途雨の日の屋外での作業や、通勤・通学時、アウトドアに。雨を想定したなどあらゆる場面に。 ブルー サイズ3L 胸囲(cm)112〜120 身長(cm)180〜190 股下(cm)81 着丈(cm)81 裄丈(cm)91 胴囲(cm)100〜108
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※洗濯機洗いやドライクリーニングはお避けください。
※サイズは、仕様変更等により、多少前後の誤差が発生することがございます。ご了承ください。
※直火の近くでのご使用はお避けください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする