コジット
コジットの オフィスインテリア
コジットの 脚カバー・脚キャップ
脱げにくいチェアソックス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13116927
品番
-
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
フローリングや畳のキズを防止する
セット内容
2脚分(8枚入り)
材質
ポリエステル、ポリウレタン
色
ウッディブナ
寸法(cm)
約3.7×10.5
適合寸法(cm)
約9.5〜17
注意
※じゅうたんには不向きです