EIKO(栄工舎)
裏ザグリカッター スタンダード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
30
30
30
8
9
9.5
10
11
12
13
14
15
16
17
17.5
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
32
33
34
35
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13117057
品番
BZC+30
参考基準価格(税別)
¥24,900
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
カッター/ガイドホルダー脱着式
用途
スタンダード裏ザグリ
材質
コバルトハイス
刃数
4
穴径(Φmm)
14
刃径(Φmm)
30
適合ホルダ
ガイド:軸径14(13.9)
外径公差(mm)
+0.05/0