EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の フライスカッター
EIKO(栄工舎)の 専用カッター
EIKO(栄工舎)の 座ぐり工具・カッター
裏ザグリカッター 深穴用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13117127
品番
BDC+9
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
カッター/ガイドホルダー脱着式
用途
深穴用裏ザグリ
材質
コバルトハイス
刃数
3
穴径(Φmm)
3
刃径(Φmm)
9
適合ホルダ
ガイド:軸径3(2.9)
外径公差(mm)
+0.05/0