裏ザグリカッター 深穴用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 13117179 品番 BDC+13
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

カッター/ガイドホルダー脱着式

用途深穴用裏ザグリ 材質コバルトハイス 刃数3 穴径(Φmm)5 刃径(Φmm)13 適合ホルダガイド:軸径5(4.9) 外径公差(mm)+0.05/0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする